ヨシカワ
蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器
サビにくく、耐久性にも優れたステンレス製のお鍋です。
ガス火はもちろんIHにも対応。
安心安全の日本製。
材質
本体/ステンレス(0.6mm)、フタ/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
発熱体
IH対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187995
SH9868
2600
30
9.6
392×329×273
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
76190497
SH9867
2300
28
7.8
373×309×248
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください