SJ2088 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター(200/450g用) ヨシカワ 76188668

SJ2088 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター(200/450g用) ヨシカワ 76188668
SJ2088 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター(200/450g用) ヨシカワ 76188668
SJ2088 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター(200/450g用) ヨシカワ 76188668

ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター(200/450g用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188668
品番
SJ2088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

使いたいときにサッと使える!
450gの大容量バターも、200gの家庭用バターもカットして保存しておけば、使いたいときにサッと使えて本当に便利。
その名の通り、かたまりのバターを使いやすいサイズにカットできちゃうすぐれもの。
フタをすればそのまま保存が可能です。
バターを使うたびに切って包丁を洗うという手間がないのでラクチン!
450gの場合、ホームベーカリーやお菓子作り、お料理にも計量しやすい約10g単位です。
200gの場合、パンケーキやトーストにのせて溶けやすい約5g単位です。

材質
フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、ワイヤー/18-8ステンレス
質量(g)
218
寸法(縦×横×高さ)(mm)
165×95×102
注意
※フタは密閉タイプではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする