曜日別特売
SJ3168 NEWグルメパワー木柄フライパン ヨシカワ 76189061

SJ3168 NEWグルメパワー木柄フライパン ヨシカワ 76189061
SJ3168 NEWグルメパワー木柄フライパン ヨシカワ 76189061

NEWグルメパワー木柄フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード76189061品番SJ3168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

丈夫で長く使える鉄製。
打ち出し加工で底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
安心安全の日本製。
鉄製だから丈夫で長く使える。使うほどに油がなじむ。
ガス火はもちろんIHにも対応。

質量(g)
777
サイズ(cm)
22
寸法(縦×横×高さ)(mm)
380×222×100
材質
本体/鉄(1.6mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/天然木
発熱体
IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする