曜日別特売
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429

000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429
000DL6140 長方形底取れタルト型 貝印 76189429

長方形底取れタルト型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189429
品番
000DL6140
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スイーツ作りが楽しくなるデザイン自在の長方形タルト型
底取タイプなので型はずしが簡単
鉄製なので熱伝導がよく、シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装なので型離れしやすく、後片付けもラクラク。

材質
鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
質量(g)
166
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
8×20×3.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする