SJ1994 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター ヨシカワ 76189910

SJ1994 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター ヨシカワ 76189910
SJ1994 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター ヨシカワ 76189910
SJ1994 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター ヨシカワ 76189910
SJ1994 ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター ヨシカワ 76189910

ホームベーカリー倶楽部 保存ができるバターカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189910
品番
SJ1994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ひと切れ約5gのうす切りで塗りやすい!
その名の通り、かたまりのバターを使いやすい約5gずつにカットできちゃうすぐれもの。
フタをすればそのまま保存が可能です。
焼きあがったパンに塗る際も、約5gと量が調節しやすく、トーストで溶けがいいのもうれしいポイントです。
ホームベーカリーやお菓子作り、お料理にも計量しやすい約5g単位です。
パンケーキやトーストにとけやすく、ぬりやすい「うす切り」です。

材質
フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、ワイヤー/18-8ステンレス
質量(g)
152
寸法(縦×横×高さ)(mm)
165×95×68
注意
※フタは密閉タイプではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする