曜日別特売
SH9867 蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器 ヨシカワ 76190497

SH9867 蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器 ヨシカワ 76190497
SH9867 蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器 ヨシカワ 76190497
SH9867 蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器 ヨシカワ 76190497
SH9867 蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器 ヨシカワ 76190497

蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード76190497品番SH9867
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

サビにくく、耐久性にも優れたステンレス製のお鍋です。
ガス火はもちろんIHにも対応。
安心安全の日本製。

質量(g)
2300
サイズ(cm)
28
容量(L)
7.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
373×309×248
材質
本体/ステンレス(0.6mm)、フタ/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
発熱体
IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする