CS2-15DJ-L 2”タイダウンストラップ(ダブルJ) Zip's 76191949

 

CS2-15DJ-L 2”タイダウンストラップ(ダブルJ) Zip's 76191949
CS2-15DJ-L 2”タイダウンストラップ(ダブルJ) Zip's 76191949

2”タイダウンストラップ(ダブルJ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76191949
品番
CS2-15DJ-L
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダブルライン構造のウェビングを採用し、定格使用荷重(WLL)を最大限に発揮できる設計です。
信頼性の高いラチェット金具により、積載物を確実に固定し、安定したカーゴコントロールを実現します。
耐摩耗ウェビング

幅(mm)
50(2”)
長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
1495
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする