曜日別特売
ECM-B10 ショットガンマイクロホン SONY(ソニー) 76192518

ショットガンマイクロホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76192518
品番
ECM-B10
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

【切り換え可能な3つの指向性を搭載した1台3役の小型ショットガンマイクロホン】カメラ正面の音を強調して収録できる「鋭指向性」、前方の音を幅広く収録できる「単一指向性」、すべての方向に等しく感度を保てる「全指向性」の3つの指向性を1台に搭載。さらに、スイッチひとつでお好みの指向性に簡単に切り換えられます。【ビームフォーミング技術を使用したデジタルシグナルプロセッサーの信号処理システムにより、非常にコンパクトなサイズながら鋭指向性を実現】全長(約)79.3mmの非常にコンパクトなサイズながら鋭指向性を実現。高性能な4つのマイクユニットとデジタル信号処理の組み合わせで正面方向の感度を強め、正面以外の音声を打ち消すビームフォーミング方式の信号処理システムを搭載。コンパクトサイズと鋭指向性を両立しています。【徹底したノイズ抑制で劣化のない高音質録音】対応のカメラに音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送可能。劣化のない高音質録音を可能にします。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする