MGM25IC03 MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN 76192798

サンプル画像

MGM25IC03 MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN 76192798
MGM25IC03 MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN 76192798
MGM25IC03 MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN 76192798
MGM25IC03 MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN 76192798
MGM25IC03 MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN 76192798
MGM25IC03 MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN 76192798

MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76192798
品番
MGM25IC03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

応答速度1ms (GTG) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。
クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
より高速な応答速度を実現 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。視野角178°
Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。
画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。
反射の少ない快適設計 ノングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。
目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。
豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。
カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。
97% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 97% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 97%、表示色16.7M、輝度
300cd/m2、コントラスト比1000:1
見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。
液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン
壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。
省スペースでマルチモニターにも最適
3辺フレームレス採用
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。

付属品
スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1
仕様
【色空間】sRGB:97% DCI-P3:86%
質量(kg)
スタンド含まず 2.9、スタンド含む 3.2
消費電力(W)
最大≦42 通常≦27 待機時≦0.5
電源
ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0A
サイズ(inch)
24.5
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド含まず W557.7 × 330.6 × 58.1、スタンド含む W557.7 × 422.6 × 218.5
機能
Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色
解像度
1920(H)×1080(V)
使用環境
【温度】5~35℃【湿度】80%以下
視野角
左右約178°/上下約178°
応答速度
1ms(GtoG)
入力端子
HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1
VESAマウント(mm)
100×100
端子
【ヘッドホン】×1
保管環境
【温度】-15~45℃【湿度】90%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.0944×0.2802
パネル駆動方式
FAST IPS
フリッカーフリー
対応
リフレッシュレート(Hz)
(最大)180
輝度(cd/m2)
標準:300、最小:250
可動範囲(°)
チルト:-5~20 (±2)
注意
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする