SPJ-03T スペシャルワゴン(重量タイプ/ゴム車) サカエ 76193722 SPJ-03T スペシャルワゴン(重量タイプ/ゴム車) サカエ 76193722

スペシャルワゴン(重量タイプ/ゴム車)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76193722 品番SPJ-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,790
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

均等荷重(kg)150 引出しなし キャスター径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 質量(kg)16 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具2個付 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×880 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76193722 SPJ-03T 06358899 SRJ-7483 スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ スペシャルワゴン 重量タイプ (SRJタイプ/ゴム車) サカエ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76193695
2022-11-06
用途:
美容機器を載せてます
サービス業

当方 美容業で、重い美容機器を載せて 部屋から部屋へ移動の際に重宝しています。しっかりしていて グラつきもなく、
安心感抜群です。グループ店舗でも このタイプをいくつか
購入しました。

対象商品:
76193677
2019-01-24
用途:
電機炉を置くために購入。電源の傍に運ぶに便利。
製造業

組立の時、塗装が割れた。その他は、重量タイプの割には動きも軽く気に入っています。

対象商品:
76193686
2015-10-27
用途:
現場作業時の材料や道具の整理

角当てなどしてもう少し強度がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76193695
2015-04-15
用途:
移動テーブル風に使用しています

商品はしっかりしていい感じでした。
単価もう少し安ければ助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする