SSW-442S スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/スライド棚仕様) サカエ 76193957 SSW-442S スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/スライド棚仕様) サカエ 76193957

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/スライド棚仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76193957 品番 SSW-442S
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

中棚に入れた収納物も簡単取出し。便利なスライド棚付タイプ登場!!
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

均等荷重(kg)200 引出しなし キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 質量(kg)42 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具2個付 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×880 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スーパースペシャルワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする