オンダ製作所
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・使用流体
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
G1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
注文コード
76194916
品番
WB24C-1316MC-S
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
色
オレンジ
寸法L(mm)
85.5
寸法H(mm)
38.5
寸法W(mm)
26
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
内径(Φmm)
10.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
呼び径(A)
G1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材