曜日別特売
WB24C-2016MB-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 76194941

WB24C-2016MB-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 76194941
WB24C-2016MB-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 76194941

WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
G3/4(ねじ)、16(ポリブテン管)
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
注文コード
76194941
品番
WB24C-2016MB-S
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。

材質
黄銅
ブルー
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
86
内径(Φmm)
12.5
寸法H(mm)
38.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
寸法W(mm)
30
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
呼び径(A)
G3/4(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする