曜日別特売
WB24C-L2016MC-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所 76195011

WB24C-L2016MC-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所 76195011
WB24C-L2016MC-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所 76195011

WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は使用流体・呼び径・色など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
呼び径(A)
G3/4(ねじ)、16(ポリブテン管)
色
オレンジ
注文コード
76195011
品番
WB24C-L2016MC-S
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。

色
オレンジ
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
71.5
寸法W(mm)
30
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
内径(Φmm)
12.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
呼び径(A)
G3/4(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする