サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの 中空壁用アンカー
ITハンガー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
76195273
品番
IT- 640S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
中空部に挟み込んで取り付けられます
材質
ステンレス
用途
壁面・床面に施工可能です
全長L(mm)
40
適合材
中空壁
ねじ長さl(mm)
23
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ITハンガー 施工動画
参考になった