ITハンガー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 76195316 品番 IT- 850S
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中空部に挟み込んで取り付けられます

材質ステンレス 用途壁面・床面に施工可能です 全長L(mm)50 適合材中空壁 ねじ長さl(mm)30 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ITハンガー 施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする