※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN-200 スーパーワゴン(KNタイプ/W750×D500/固定式) サカエ 76195542 KN-200 スーパーワゴン(KNタイプ/W750×D500/固定式) サカエ 76195542

スーパーワゴン(KNタイプ/W750×D500/固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76195542 品番 KN-200
参考基準価格(税別)¥38,490 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!

均等荷重(kg)200 引出しなし 質量(kg)22 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×880 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スーパーワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする