帝健
帝健の 飲食・食品工業用ウェア
帝健の 食品工業向け
帝健の トップス 食品工業向け
冷凍庫作業用防寒服
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76197188
品番
CWWB1
参考基準価格(税別)
¥47,820
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。
サイズ
4L
用途
冷凍庫現場
仕様
右腕部分にペン差し付
材質
エクスファイアー難燃レーヨン混・織物
色
ブルー
胸囲(cm)
139
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
注意
※こちらの商品は、上着のみになります
※ボア部分は、難燃素材では、ありません