空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76197958 品番 G-1919
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

アウトドアテイストを取り入れた空調ウェア。胸と脇の収納力の高い6個のマルチポケットなど機能も充実。ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。熱中症や冷房病の防止も期待できます。

MIX(アーミー&カーキ) セット内容服のみ サイズ3L 着丈(cm)70 胸囲(cm)128 肩幅(cm)51 用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障の原因になります。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、ご使用上の注意をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする