サカエ
サカエの ワゴン
サカエの バスケットカート
トレーワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76199252
品番
TW-5C
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段数
5
均等荷重(kg)
100
引出し
なし
高さ(mm)
890
奥行(mm)
598
間口(mm)
407
キャスター径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム
セット内容
深型バットST-1B=5段
質量(kg)
21
色(本体)
グリーン/アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000