ST-3W トレーワゴン サカエ 76199261

トレーワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76199261 品番ST-3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
キャスター径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム セット内容浅型バットST-1A=1段、深型バットST-1B=2段 質量(kg)10 棚板数(枚)3 均等耐荷重(kg)100 色(本体)グリーン/アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×346×880

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする