KTL-400 LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー) 76199507

 

KTL-400 LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー) 76199507
KTL-400 LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー) 76199507

LED光源装置

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード76199507品番KTL-400
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。

消費電力(VA)200発光色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310電源(V)AC100~240電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御質量(kg)4調光方式電圧調光光源LED
関連資料:(0.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする