※完成イメージ

天然木製ハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76199717 品番PH-780BRN
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。
温もりのある天然木と、強度抜群のアイアンで構成されたハンガーラックは、オシャレと実用を兼ね備えていて使いやすい!
底板には板厚20mmの、どっしりとしたパイン材を使用。
さらに、ハンガーをかけるポールを二本にしたり、底板の前後をアイアンで縁取ったりと、重厚感のある仕上がりです。
お部屋の雰囲気が引き締まるミッドセンチュリー風の"黒"、それでいて印象は軽やか。
せまい空間でも圧迫感なくお使いいただけますよ。
木のぬくもりが感じられる、なめらかなオイル塗装です。
木目がはっきりと浮かび上がり、本来の美しさを引き出します。
ナチュラルすぎず、ヴィンテージすぎない…。
そんな、生活に溶け込む本物志向の家具を目指しました。

材質パイン材、スチールパイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約780×410×1525 質量(kg)7.6 天板厚さ(mm)20 仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部) 組立時間2人で20分(目安) ブラック
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする