iPhone 13 mini 耐衝撃ハイブリッドケース「Cleary」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76200329 品番LP-DS21PLCGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,164
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース
衝撃を吸収・分散するハニカム構造仕様のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッド構造
ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計
背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 mini 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 コールドグレー 材質TPU、ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする