iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース「Cleary」 ストラップホール付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76200417 品番LP-DM21PLCNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,164
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース
衝撃を吸収・分散するハニカム構造仕様のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッド構造
ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計
背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 ネイビー 材質TPU、ポリカーボネート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76200417 LP-DM21PLCNV 72930979 LP-IM21CSTCL iPhone 13 ソフトケース「CLEAR Soft」 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 ソフトケース「CLEAR Soft」 ストラップホール付 LEPLUS 1個 598 税込658 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76200417
2025-01-26
用途:
携帯の保護
農・林・水産業

安価の割にはフィット感も良く、グリップ感も心地良い感じです。ストラップが装着できるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする