サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
スーパーワゴン 両側面パンチングパネル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76200476
品番
EKR-1CP
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
収納を簡単にするパンチングパネル付属。 引出しもボールスライドレールで非常にスムーズです。
均等荷重(kg)
200
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
付属品
マット付
質量(kg)
35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
626×389×98
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)。引出しにラッチはありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スーパーワゴン紹介動画
参考になった