iPhone 13 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース「Cleary」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グラファイト 注文コード76200505 品番LP-DP21PLCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,164 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース
衝撃を吸収・分散するハニカム構造仕様のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッド構造
ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計
背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 Pro タイプケース型 グラファイト 特性耐衝撃、ストラップホール付 材質TPU、ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする