NW-4CB 作業台用キャビネットワゴン サカエ 76201237 NW-4CB 作業台用キャビネットワゴン サカエ 76201237

作業台用キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76201237 品番NW-4CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
均等荷重(kg)130 引出しあり キャスター径(Φmm)50 質量(kg)33 セット内容浅引出し4段(仕切板別途販売) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×378×102 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×540×630 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76201237 NW-4CB 09007656 NW-4CBN 作業台用キャビネットワゴン サカエ 作業台用キャビネットワゴン サカエ 1台 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする