サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの ロッカータイプ(扉付)
作業台用キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76201246
品番
NW-3CBI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
130
引出し
あり
キャスター径(Φmm)
50
質量(kg)
32
付属品
浅引出し2段(仕切板別途販売)、深引出し1段(仕切板別途販売)、転倒防止キャスター付
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅372×378×102、深376×449×234
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×540×630
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76201246
NW-3CBI
09007629
NW-3CBNI
作業台用キャビネットワゴン
サカエ
1台
¥
66,980
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)