CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
コンドル ピタッとマグネットほうき(ちりとり付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76201643
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
玄関まわりのお掃除に。 マグネットで玄関ドアにくっついてスッキリ収納!
幅(mm)
143
奥行(mm)
46
高さ(mm)
472
質量(g)
176
全長(mm)
472
用途
玄関周りの清掃に
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
ポリエチレン・ラバーマグネット
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
ピタッとマグネットほうき! 玄関、キッチン、洗面所で時短清掃、収納にも困らない!
参考になった