CL803-000X-MB ラバーカップ エッジ CONDOR(山崎産業) 76201774 CL803-000X-MB ラバーカップ エッジ CONDOR(山崎産業) 76201774 CL803-000X-MB ラバーカップ エッジ CONDOR(山崎産業) 76201774 CL803-000X-MB ラバーカップ エッジ CONDOR(山崎産業) 76201774

ラバーカップ エッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76201774 品番CL803-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。
少ない押し引きで詰まりを解消。
便器にフィットしやすいツバと段差で詰まりを効率よく解消します。
段差によりカップが歪みにくく便器にフィット。
洋式・和式トイレ用です。

材質ハンドル:スチールパイプ、プランジャー:合成ゴム 高さ(mm)590 質量(g)475 幅(Φmm)160 使用場所洋式・和式トイレ用 アズワン品番65-1920-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ラバーカップ エッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする