SD834-000X-MB 国産3層マスク CONDOR(山崎産業) 76201783 SD834-000X-MB 国産3層マスク CONDOR(山崎産業) 76201783 SD834-000X-MB 国産3層マスク CONDOR(山崎産業) 76201783 SD834-000X-MB 国産3層マスク CONDOR(山崎産業) 76201783

国産3層マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×40箱) 注文コード76201783 品番SD834-000X-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

3層構造で、微粒子、飛沫から作業者を守ります。
JIS T9001適合審査合格品 規格適合番号:M22110038
鼻の形にフィットするノーズフィッター。プリーツ付きで立体的に広がって呼吸もラクにできます。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)2000 寸法(mm)95×175 生産国日本 アズワン品番65-2348-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする