25405 六角L-レンチ(全長305mm) BONDHUS 76202135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25405 六角L-レンチ(全長305mm) BONDHUS 76202135
25405 六角L-レンチ(全長305mm) BONDHUS 76202135

六角L-レンチ(全長305mm)25405

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(inch)3/32
内容量1本注文コード76202135品番25405
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
寸法(inch)
3/32
短手(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
長手(mm)
305

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする