サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット用デバイダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
グレー
注文コード
76202147
品番
KU-20DGY
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅W×高さH)(mm)
197×160
色(本体)
グレー
段数
H200用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合