HLS11MG 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS 76202196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLS11MG 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS 76202196
HLS11MG 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS 76202196

六角L-レンチ ショート ゴールドガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法・短手など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法(mm)
11
短手(mm)
51
注文コード
76202196
品番
HLS11MG
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
短手(mm)
51
長手(mm)
126
寸法(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする