サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
大型保管庫
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76202332
品番
KU-81M4
参考基準価格(税別)
¥209,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×470×1660
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1800
付属品
棚板4枚付(30mm調整可能)KU-81T
質量(kg)
53
色(本体)
グリーン
均等耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500