KU-81M4GY 大型保管庫 サカエ 76202357 KU-81M4GY 大型保管庫 サカエ 76202357

大型保管庫

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76202357 品番 KU-81M4GY
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥199,100 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×470×1660 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1800 付属品棚板4枚付(30mm調整可能)KU-81TGY 質量(kg)53 色(本体)グレー 均等耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76202357
2019-01-14
用途:
部品を管理する時に使用します。
有限会社三協インターナショナル 様

この商品に満足していますが左側の扉を止めればもっといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする