サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
前扉横収納保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
棚板2枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY
注文コード
76202402
品番
KU-K93BAGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥175,000
この商品は
付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
994×623×880
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
806×590×750
付属品
棚板2枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY
質量(kg)
50
色(本体)
グレー
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500