KU-K90A2 前扉横収納保管庫 サカエ 76202427

前扉横収納保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93T 注文コード76202427 品番KU-K90A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品は付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)994×623×1760 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×590×1610 付属品棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93T 質量(kg)78 色(本体)グリーン 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76202427 KU-K90A2 76202436 KU-K90A2GY 前扉横収納保管庫 サカエ 前扉横収納保管庫 サカエ 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする