KU-K90A2A 前扉横収納保管庫 サカエ 76202445

前扉横収納保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93T 注文コード76202445 品番KU-K90A2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥231,000
この商品は付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)994×623×1760 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×590×1610 付属品棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93T 質量(kg)80 色(本体)グリーン 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする