SBL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング BONDHUS 76202641

 

SBL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング BONDHUS 76202641
SBL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング BONDHUS 76202641
SBL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング BONDHUS 76202641
SBL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング BONDHUS 76202641

スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロングSBL1.27MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76202641
品番
SBL1.27MM
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。

寸法(mm)
1.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
6
長手(mm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする