ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300m) 注文コード76202675 品番UL1007AWG28-紫
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。

AWG26 長さ(m)300 荷姿ボビン巻き+箱入り RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ULスタイルNo.1007
注意
※本商品は切断品のため、ULラベルは貼付されておりません。またULプロセスト・ワイヤにも対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする