曜日別特売
48305(3/32インチ) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 76202799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48305(3/32インチ) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 76202799
48305(3/32インチ) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 76202799

六角L-レンチ いじり止め ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76202799
品番
48305(3/32インチ)
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
寸法(inch)
3/32
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
19
長手(mm)
88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする