曜日別特売
SL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング BONDHUS 76202966

 

SL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング BONDHUS 76202966
SL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング BONDHUS 76202966
SL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング BONDHUS 76202966
SL1.27MM スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング BONDHUS 76202966

スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロングSL1.27MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76202966
品番
SL1.27MM
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。

寸法(mm)
1.27
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
6
長手(mm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする