HLS1/4G 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS 76202991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLS1/4G 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS 76202991
HLS1/4G 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS 76202991

六角L-レンチ ショート ゴールドガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法・短手など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法(inch)
1/4
短手(mm)
35
注文コード
76202991
品番
HLS1/4G
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
短手(mm)
35
長手(mm)
90
寸法(inch)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする