22705 六角L-レンチ(全長152mm) BONDHUS 76203158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22705 六角L-レンチ(全長152mm) BONDHUS 76203158
22705 六角L-レンチ(全長152mm) BONDHUS 76203158

六角L-レンチ(全長152mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(inch)3/32
内容量1本注文コード76203158品番22705
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
寸法(inch)
3/32
短手(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
長手(mm)
152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする