22706 六角L-レンチ(全長152mm) BONDHUS 76203167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22706 六角L-レンチ(全長152mm) BONDHUS 76203167
22706 六角L-レンチ(全長152mm) BONDHUS 76203167

六角L-レンチ(全長152mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(inch)7/64
内容量1本注文コード76203167品番22706
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
寸法(inch)
7/64
短手(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
長手(mm)
152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする