シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード76203436 品番MP2OHR-WB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。
不織布2層でフィルターは入っておりません。
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。

形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプオーバーヘッド(頭掛け式)/丸ひも 入数(枚)50 種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする