※使用例

キャビネット保管システム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)750 付属品アクリル扉付 仕様完成品、カギ付 注文コード76203556 品番B-18AAGY
参考基準価格(税別)¥262,900 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は均等耐荷重・付属品・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

合理的な組合わせで収納効率が更にアップ!!棚板の増減及び上下位置変更が50mmピッチで可能です。

質量(kg)105 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)877×500×1840 付属品アクリル扉付 仕様完成品、カギ付 タイプ固定棚タイプ 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)750 棚ピッチ(mm)50 色(本体)グレー グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする