BONDHUS
ESD精密ドライバー(静電気防止)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸長・セット内容・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
軸長(mm)
60
注文コード
76203666
品番
5003
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
質量(g)
14
全長(mm)
155
軸長(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
95
刃先(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応